Yhdensuuntainen kiinnitysleuka, Leukojen leveys: 120mm

Tuote nro.: 360115 120
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 120 mm
Kiinnitysvoima 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN
Vääntömomentti 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm
liikepituus enint. 4 mm
Kiinnitysruuvi TX30
Naparuuvi AV1 4 mm
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360115 120
EAN / GTIN 4045197555427
Valmistajan numero 360115 120
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Ohje:

Vääntömomentti ja kiristysvoima ovat vakioarvoja ja vain suuntaa antavia (riippuvat materiaalista).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin