Alasvetoleuka, Leukojen leveys: 120mm

Tuote nro.: 360114 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 120 mm
Kiinnitysvoima 10 kN; 20 kN; 30 kN
Vääntömomentti 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
liikepituus enint. 4 mm
Kiinnitysruuvi AV 8 mm
Naparuuvi AV1 4 mm
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360114 120
EAN / GTIN 4045197555410
Valmistajan numero 360114 120

Kuvaus

Ohje:

Vääntömomentti ja kiristysvoima ovat vakioarvoja ja vain suuntaa antavia (riippuvat materiaalista).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin