{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys | 80 mm | |
Kiinnitysvoima | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Vääntömomentti | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
liikepituus enint. | 3 mm | |
Kiinnitysruuvi AV | 6 mm | |
Naparuuvi AV1 | 4 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 360084 80 | |
EAN / GTIN | 4045197481450 | |
Valmistajan numero | 360084 80 |