ZeroClamp-adapteri SK (DIN 69871) -työkalunpitimille 90 mm

Tuote nro.: 360042 90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii kiinnityskuppiin, jonka ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ZeroClamp
    Sopii kiinnityskuppiin, jonka ⌀ 90 mm
    Rakenteen korkeus H 77 mm
    Kiinnityspulttien reikien lukumäärä 1
    sopii tuotteelle SK30
    Tuotetyyppi Työkalunpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 360042 90
    EAN / GTIN 4045197518736
    Valmistajan numero 360042 90

    Kuvaus

    Malli:

    GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

    Käyttö:

    Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa. Työkappaleiden kiinnittämiseen SK-työkalunpitimellä (DIN 69871) (esim. ER, OZ jne.). Kiinnityspultti ruuvataan alapuolelta adapterin läpi työkalunpitimen kiinnittämiseksi. Sopii erityisesti pienten, herkkien tai pyöreiden työkappaleiden työstöön.

    Sopii:

    Kiinnityskupit ⌀ 90, ⌀ 120 tai ⌀ 138 mm, paikoitusporaus.

    Ohje:

    Kiinnityspultti nro 360025 koko 14M12/90, ⌀ 90 mm.
    Kiinnityspultti nro 360025 koko 18M16, ⌀ 120 mm.
    Kiinnityspultti nro 360025 koko 18M16/138, ⌀ 138 mm.
    Tilattava erikseen!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin