ZeroClamp-adapteri SK (DIN 69871) -työkalunpitimille 138 mm

Tuote nro.: 360042 138
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii kiinnityskuppiin, jonka ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZeroClamp
Sopii kiinnityskuppiin, jonka ⌀ 138 mm
Rakenteen korkeus H 77 mm
Kiinnityspulttien reikien lukumäärä 1
sopii tuotteelle SK40
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360042 138
EAN / GTIN 4045197722829
Valmistajan numero 360042 138

Kuvaus

Malli:

GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Käyttö:

Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa. Työkappaleiden kiinnittämiseen SK-työkalunpitimellä (DIN 69871) (esim. ER, OZ jne.). Kiinnityspultti ruuvataan alapuolelta adapterin läpi työkalunpitimen kiinnittämiseksi. Sopii erityisesti pienten, herkkien tai pyöreiden työkappaleiden työstöön.

Sopii:

Kiinnityskupit ⌀ 90, ⌀ 120 tai ⌀ 138 mm, paikoitusporaus.

Ohje:

Kiinnityspultti nro 360025 koko 14M12/90, ⌀ 90 mm.
Kiinnityspultti nro 360025 koko 18M16, ⌀ 120 mm.
Kiinnityspultti nro 360025 koko 18M16/138, ⌀ 138 mm.
Tilattava erikseen!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin