ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre 18M16

Tuote nro.: 360025 18M16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
573 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZeroClamp
Keskiön ⌀ D 18 mm
Ulko-⌀:n toleranssi k6
Kierre M1, ulko- M16
Kierre M2, ulko- M12
Sopii kiinnityskuppiin, jonka ⌀ 120 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360025 18M16
EAN / GTIN 4045197518781
Valmistajan numero 360025 18M16

Kuvaus

Malli:

Sisäkierteellinen, mukana siihen sopiva kierresokka.
GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin