{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttöalueen ⌀ sisäpuolella | 3,5 mm - 300 mm | |
Käyttöalueen ⌀ ulkopuolella | 0 mm - 300 mm | |
Pituus ilman vartta ja kärkeä | 118 mm | |
Karan enimmäiskierrosluku | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Kellon mittausalue | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Keskiöintilaite |
Tuotekoodi | 359585 | |
EAN / GTIN | 4045197606440 | |
Valmistajan numero | 359585 |