Digitaalinen 3D-anturi, anturipää (ø 4 mm)

Tuote nro.: 359500
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
Varren ⌀ 16 mm
Varren pituus 40 mm
Lukema 0,005 mm
Mittaustarkkuus < 0,01 mm
Liikepituudet x, y, z 7 mm
Kotelon pituus 82 mm
Kotelon syvyys 39 mm
Kotelon leveys 65 mm
Mittauskärjen vapaa pituus 40 mm
Kokonaispituus (runko ja mittauskärki) 134 mm
Säätöalue ± 0,4 mm
Paino 0,52 kg
Varamittauskärki 359505 4
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Tuotetyyppi Anturi
Energiansyöttö Paristokäyttöinen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 359500
EAN / GTIN 4045197225764
Valmistajan numero 359500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Suuri tarkkuus ja lineaarisuus. Soveltuu työkappaleiden mittaamiseen ja mittaaminen on mahdollista kko työskentelyalueella.
  • Itsenäisesti toimiva.
  • Erittäin hyvä luettavuus yhdistelmänäytön ansiosta: Graafinen palkki ilmoittaa dynaamiset mittaustulokset, digitaalinen näyttö ilmoittaa tarkan mittausarvon.
  • Mukava ja helppo keskisyyden säätö.
  • Suuri työskentelyalue kaikkiin suuntiin (x, y, z: 7 mm).
  • Kompakti metallikotelo.
  • Asetettu katkaisupiste.
  • Pöly- ja vesitiivis (IP67).

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Tarkka mittalaite jyrsin- ja kipinätyöstökoneisiin.
Työstökappaleen nollakohdan määrittämiseen, pituuksien, porauskeskiöiden ja viitereunojen mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. pariston nro 081560 koko CR2032 ja mittauskärjen nro  359505 koko 4.

Ohje:

Sopivat anturipäät nro 359505.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin