Työkalun rikkoutumisen valvonta XCONTROL 1

Tuote nro.: 359400 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xcontrol
⌀ jousilaakeroitu anturipinta 29 mm
Pituus 71,5 mm
Leveys 53 mm
Korkeus 105 mm
Pienin reiän ⌀ 0,3 mm
Pituusmittauksen mittaustarkkuus ±0,01 mm
Pituusmittauksen toistotarkkuus ±0,005 mm
IP-suojausluokka IP 67
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 359400 1
EAN / GTIN 4062406370596
Valmistajan numero 359400 1

Kuvaus

Malli:

XCONTROL – taktiilinen työkalumittausanturi työkalun rikkoutumisen valvontaan ja pituusmittaukseen. (Mittaustarkkuus +/- 0,01 mm ja toistotarkkuus +/- 0,005 mm.
  • Sopii vain Siemens- ja Heidenhain-ohjauksiin.
  • Kone tarvitsee toimivan USB-portin ohjauspaneelissa.
  • Käytettävissä vain yhdessä XCONECTin nro 359455 1 kanssa.
  • Pöly- ja vesitiivis = IP 67.
  • Nopea käyttöönotto ilman laitteistoon tehtäviä muutoksia ja huoltoteknikon apua.
  • Työstökoneen käyttöjärjestelmää ei tarvitse muokata!
  • Porat alkaen ⌀ 0,3 mm:stä voidaan mitata tai testata.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Työkalun rikkoutumisen ja prosessin valvontaan automatisoidussa työstökoneessa tai useassa koneessa tehtävässä työssä.
Työkalun pituusmittaukseen ja työstökoneen tietojen automaattiseen siirtoon.
Mitattujen arvojen automaattinen siirto koneen ohjaukseen GARANT Xconnectilla nro 359455 1.

Toimituksen sisältö:

Mukana paristo CR2.

Erikoistarvike:

Siirtotikku XCONNECT nro 359455 1, kiinnitysleuka nro 363081 80.

Ohje:

Tämä tuote on asennettu kiinteästi koneeseen, ja sitä voidaan käyttää toisessa koneessa vain uudella syklipyynnöllä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin