Nollapistesäädin, Tyyppi: 50

Tuote nro.: 359085 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittakellon näyttö 0,01 mm
Rungon – viitepinnan korkeus 49,75 mm
Jousitetun testauspinnan korkeus osoittimen 0-asennossa 50 mm
Kotelon ⌀ 65 mm
⌀ jousilaakeroitu anturipinta 47 mm
Tuotetyyppi Nollasäätölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 359085 50
EAN / GTIN 4045197973443
Valmistajan numero 359085 50

Kuvaus

Malli:

Karkaistua erikoisterästä.

Etu:

Työkalun terä ei vahingoitu käynnistyksessä. Rakotulkkia tai kosketustuurnaa ei tarvita.

Toiminto:

  • Nosta laitteen jousitettu mittauspinta ja tarkastuspinta samalle korkeudelle (esim. viivaimen avulla) ja aseta mittarin näyttöarvoksi -0,25.
  • Aseta laite työkappaleen päälle ja siirrä jyrsintä jousitetulla anturipinnalla, kunnes mittakellon näytössä on arvo 0. Jyrsin on nyt asetettu tasan 50 mm (± 0,01 mm) työstettävän kappaleen yläpuolelle (mitta syötetään koneen ohjausjärjestelmään).

Käyttö:

Työkalujen (esim. jyrsinten) säätäminen nollaan ja koneenkaran viitepisteen määrittäminen.

Toimituksen sisältö:

Mukana puukotelo, mittauskello, mittauspöytäkirja ja käyttöohje.

Ohje:

Varamittakello nro 359086, katso varaosaluettelo.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin