• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

3D-särmäanturi valonäytöllä pitkä, Kiinnitysvarren ⌀: 20mm

Tuote nro.: 359078 20
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitysvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysvarren ⌀ 20 mm
Tuotenro, paristot/akut 081560 A23
Anturikuulan ⌀ 10 mm
Kokonaispituus 167 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 359078 20
EAN / GTIN 4260192270520
Valmistajan numero 001532000
Manufacturer Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Kuvaus

Malli:

Jousilaakeroitu anturi suojaa laitetta vahingoittumiselta, jos kosketus on liian voimakas.
Toiminto-osat karkaistu ja hiottu.
Kosketustarkkuus ±0,005 mm.

Toiminto:

Palloanturin osuessa metalliseen työkappaleeseen paristot saavat lampun syttymään = viitepisteen tunnistaminen.

Käyttö:

  • Työkappaleen viitepintojen tai kulmien oikaiseminen.
  • Porauksen keskikohdan määrittämiseen keskeisesti työstökaraan nähden.

Z-akselin osalta viitepituus on selvitettävä ja otettava huomioon esiasetuslaitteen avulla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää erikoispariston nro 081560 A23.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin