{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 625S | |
Ulko-⌀ D | 57,15 mm | |
Kokonaispituus L | 25 mm | |
Varren pituus L1 | 55 mm | |
Kierrosluku | 50 000 min-1 | |
Ulottuma A | 169 mm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Tuotetyyppi | Pikakara |
Tuotekoodi | 358815 50000 | |
EAN / GTIN | 2050001869906 | |
Valmistajan numero | 65095 |