Asennusapu 30

Tuote nro.: 358685 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnityskoolle Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin SK, BT
Pituus 200 mm
Leveys 120 mm
Korkeus 148 mm
Tuotetyyppi Asennusapuväline

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 358685 30
EAN / GTIN 4062406099077
Valmistajan numero 358685 30

Kuvaus

Malli:

  • Kestävä metallirakenne.
  • Yksi kiinnityskartio työkalun asentamiseen.
  • Yksi kiinnityskartio kiristyspultin kiinnittämiseen.
  • Kiinnittimen kiinnitys kiinteillä tai käännettävillä urakappaleilla.

Etu:

Kalliit työkalut eivät vahingoitu.

Käyttö:

Asennetaan työpenkkiin.

Sopii:

Tyyppi BT 30.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin