Työkalupidin Tool Boy -peruslaitteeseen VDI 20

Tuote nro.: 358620 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnityskoolle Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnityskoolle 20 mm
    Tuotetyyppi Työkalupidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 358620 20
    EAN / GTIN 2050001066046
    Valmistajan numero P400580

    Kuvaus

    Malli:

    • Alumiinirunko.
    • Vaihdettavat työkalupitimet

    Ominaispiirre:
    • Työkalupidin 8×45° indeksoitava.
    • Kiinnitys ei vahingoita kartiota.

    Tunnus:

    Kaikki sovittimet kiinnittimineen.

    Etu:

    Kiinnitys ilman uutta kiristystä – kartio ei vahingoitu.

    Sopii:

    Tyyppi SK − normeille DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 ja ANSI.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin