Työkalumoduuli työkalun asennusvälineeseen kääntyvä 50

Tuote nro.: 358580 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnityskoolle Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 130 mm
Leveys 80 mm
kääntyvä kyllä
Tuotetyyppi Työkalupidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 358580 50
EAN / GTIN 4062406340308
Valmistajan numero 358580 50

Kuvaus

Malli:

Varmistin, joka estää työkalupitimen putoamisen.
Työkalupitimien lukitus pikakiinnityksellä.

Sopii:

Peruskisko nro 358565.

Sopii:

SK 30; BT 30; HSK 50; PSC 50; VDI 50

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin