Työkalupidin Tool Boy -peruslaitteeseen HSK-A 100

Tuote nro.: 358570 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnityskoolle Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskoolle 100 mm
Tuotetyyppi Työkalupidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 358570 100
EAN / GTIN 2050001066022
Valmistajan numero P400543

Kuvaus

Malli:

  • Alumiinirunko.
  • Vaihdettavat työkalupitimet

Ominaispiirre:
  • Työkalupidin 8×45° indeksoitava.
  • Kiinnitys ei vahingoita kartiota.

Tunnus:

Kaikki sovittimet kiinnittimineen.

Etu:

Kiinnitys ilman uutta kiristystä – kartio ei vahingoitu.

Sopii:

Tyyppi SK − normeille DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 ja ANSI.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin