Esiasetuslaite VGBASIC

Tuote nro.: 355010 VGBASIC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Peruskiinnitys SK 50
    Pika-asetus paineilmakäytt.
    Mittaustapa Kuvankäsittely 10 tuuman kosketusnäyttö
    Mittauksen ohjaus PC-mittauselektroniikka
    Mittaustarkkuus 0,01 mm
    Mittausalue X 400 mm
    Mittausalue Z 400 mm
    Jalustan leveys 580 mm
    Kokonaisleveys 975 mm
    Syvyys 260 mm
    Korkeus 710 mm
    Paino 40 kg
    Karan kuormitus 50 kg
    Liitäntä 100-230 V / 50-60 Hz
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Sarja VG Basic
    Tuotetyyppi Asetuslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 355010 VGBASIC
    EAN / GTIN 4062406229764
    Valmistajan numero 355010 VGBASIC

    Kuvaus

    Malli:

    • 10 tuuman kosketusnäyttö, Windows 10 -käyttöjärjestelmö.
    • Painopiste intuitiivisessa ja erittäin helpossa käytössä.
    • Molempien akseleiden (X/Z) hienosäätö.
    • Täsmällinen SK 50 neulalaakerikartio.
    • Paineilmaliitäntä vähint. 5 bar.
    • Digitaalikamera, 17-kertainen suurennus.
    • Karan pyörintä- tai aksiaalipoikkeama enintään 5 µm.

    Käyttö:

    Koneella tai tuotantoyksikössä tehtävään työkalujen mittaamiseen ja määrittämiseen.

    Toimituksen sisältö:

    SK 50 neulalaakerikartio, mittausohjelmisto kaikilla tärkeimmillä vierailla kielillä ja 3 metriä pitkä kierrepaineilmaletku sekä 1/4 tuuman kytkentäpistoke.

    Erikoistarvike:

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin