Kavennus SK50 / VDI, SK-peruspidin / kavennus VDI: 50/V20

Tuote nro.: 354773 50/V20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

SK-peruspidin / kavennus VDI Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Jyrkkäkartion peruskiinnitin 50 mm
Pienennetty kiinnityskoko 20 mm
Tuotetyyppi Kavennus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 354773 50/V20
EAN / GTIN 4045197964076
Valmistajan numero 354773 50/V20

Kuvaus

Ohje:

Muita SK50-sovittimia saatavissa tilauksesta:
  • VX3 - EWS-tuotenumero: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-tuotenumero: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-tuotenumero: 19.SK50V5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin