Vaihtolaippa lyhyelle kutisteistukalle, Tyyppi: 15X20

Tuote nro.: 354242 15X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀:lle 6 mm - 12 mm
Korkeus 20 mm
Tuotetyyppi Vaihtolaippa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 354242 15X20
EAN / GTIN 4062406182588
Valmistajan numero 354242 15X20

Kuvaus

Käyttö:

Kun käytetään lyhyitä kutisteistukoita, A-mitta 70 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin