Kartiokiristysholkit kierretapeille, MK/⌀: 3/10

Tuote nro.: 345000 3/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MK/⌀ Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀:lle 10 mm
Varrelle□ 8 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 345000 3/10
EAN / GTIN 4045197311740

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu, reikä ja ulkokartio hiottu.

Käyttö:

Nelikulmiovääntiöllä varustettujen lieriövartisten kierretappien ja kalvinten kiinnittämiseen.

Standardi:

DIN 6328

Käyttötiedot:

Kiinnitettäväksi säätöholkkeihin, uiviin pitimiin, pikavaihtoholkkeihin ja monikarapäihin lähekkäin olevien karojen yhteydessä.

Ohje:

Ei sovellu jyrsintn!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin