Jatkettu MK-kavennusholkki, MK ulko / sisä: 2/1

Tuote nro.: 343520 2/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MK ulko / sisä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 20 mm
Kokonaispituus 160 mm
Ulkonema A-mitta 76 mm
Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 343520 2/1
EAN / GTIN 4045197295095
Valmistajan numero 343520 2/1

Kuvaus

Malli:

Ulkokartio hiottu.
Jatkettu vähennysholkki (sisäkartio ulkokartiota pienempi).

Standardi:

Standardi DIN 2187.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin