MK-pidennysholkki 3/3

Tuote nro.: 343510 3/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
265 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 36 mm
Kokonaispituus 215 mm
Ulkonema A-mitta 11 mm
Tuotetyyppi Pidennys-holkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 343510 3/3
EAN / GTIN 4045197296429
Valmistajan numero 343510 3/3

Kuvaus

Izvedba:

Zunanji konus brušen.
Podaljševalna tulka (z enakim zunanjim in notranjim konusom).

Standard:

Podobni DIN 2187.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin