Irtokara kiinnityskierteellä, MK / poraistukka-kartio: 2/12

Tuote nro.: 342700 2/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MK / poraistukka-kartio Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK koko 2
Poraistukka-kartioDIN 238 B 12
Kartion ⌀ D 12,065 mm
Sisäp.kiinnitys-kierre M10
Tuotetyyppi Poraistukkakiinnitys

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 342700 2/12
EAN / GTIN 4045197294920
Valmistajan numero 342700 2/12

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu.Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita.
Tarkasti mitoitettu malli MK-varrella ja sisäpuolisella kiinnityskierteellä.

Käyttö:

Poraistukoiden kiinnittämiseen morsekartiollisiin jyrsinkoneisiin.

Standardi:

Poraistukka-kartioDIN 238.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin