MK-irtokara, tarkkuusmalli, MK / poraistukka-kartio: 2/22

Tuote nro.: 342600 2/22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MK / poraistukka-kartio Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK koko 2
Poraistukka-kartioDIN 238 B 22
Kartion ⌀ D 21,793 mm
Tuotetyyppi Poraistukkakiinnitys

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 342600 2/22
EAN / GTIN 4045197308597

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu.Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita.
MK-varrella ja vääntiölehdillä.
Tarkkuusmalleissa on erittäin hyvä pyörintätarkkuus. Niitä suositellaan itsekiristyviin tehoporaistukoihin nro 341000 .

Käyttö:

Poraistukoiden kiinnittmiseen porakoneisiin, sorveihin, kiinnittimiin jne.

Standardi:

Poraistukka-kartioDIN 238.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin