Irtokara lieriövarsi 6/6 mm

Tuote nro.: 342300 6/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ / poraistukkakartio (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 6 mm
Poraistukka-kartioDIN 238 B 6
Kartion ⌀ D 6,35 mm
Lieriövarren pituus 35 mm
Tuotetyyppi Poraistukkakiinnitys

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 342300 6/6
EAN / GTIN 4045197294371
Valmistajan numero 342300 6/6

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu.Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita.
Tarkka mitoitus, lieriövarrella.

Käyttö:

Poraistukoiden kiinnittämiseen jyrsinkoneisiin, automaattilaitteisiin jne. Lieriövarsi voidaan kiinnittää kiristysholkkiin tai jyrsinistukkaan.

Standardi:

Poraistukka-kartioDIN 238.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin