Hammaskehäporaistukka Prima 8-3/8

Tuote nro.: 342225 8-3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 8-3/8
    Kiinnitysalue 0,5 mm - 8 mm
    Ulko-⌀ 29,5 mm
    Pituus suljettu 53 mm
    Sovitin 3/8–24 tuuma
    sopiva hammaskehäavain S1
    Tuotetyyppi Hammaskehäporaistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 342225 8-3/8
    EAN / GTIN 4019208066981
    Valmistajan numero 245552

    Kuvaus

    Malli:

    Leuat karkaistuja.
    Myötäpäivään pyörivä.

    Käyttö:

    Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, iskuporakoneilla ja pylväsporakoneilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin