{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6/10 | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Ulko-⌀ | 29,5 mm | |
Pituus suljettu | 52,5 mm | |
Poraistukkakartio | B 10 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 10,094 mm | |
sopiva hammaskehäavain | S1 | |
Tuotetyyppi | Hammaskehäporaistukka |
Tuotekoodi | 342215 6/10 | |
EAN / GTIN | 4019208067018 | |
Valmistajan numero | 245586 |