{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 13-3/8 | |
Kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 43,1 mm | |
Poranpään pituus avattu | 63 mm | |
Pituus suljettu | 74 mm | |
Sovitin | 3/8–24 tuuma | |
suurin koneteho | 1 100 W | |
Säteislukitus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 342207 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197966018 | |
Valmistajan numero | 342207 13-3/8 |