Poraistukka säteittäislukituksella, Extra RV Metallirakenne, Tyyppi: 13-1/2

Tuote nro.: 342204 13-1/2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 13-1/2
Kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 42,4 mm
Poranpään pituus avattu 51 mm
Pituus suljettu 60,9 mm
Sovitin 1/2–20 tuuma
suurin koneteho 1 100 W
Säteislukitus kyllä
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 342204 13-1/2
EAN / GTIN 4019208450308
Valmistajan numero 1322451
Valmistaja Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Kuvaus

Malli:

  • Avaimeton poraistukka, jossa automaattinen säteittäislukitus. Lisälukitukset eivät ole tarpeen (erityisesti iskuporauksessa).
  • Erittäin ergonominen, helppo käyttää, kuusikulma-apuvääntökanta.
  • Hyvä pyörintätarkkuus.
  • Läpiporattu malli kumpaankin pyörimissuuntaan (kierre M5 tai M6).

Varustettu törmäyssuojalla.
Yksiosainen poraistukan runko: poraistukka voidaan avata yhdellä kädellä porakoneen karapysäyttimessä. Erittäin lyhyt rakenne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin