{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 13-1/2 | |
Kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 42,9 mm | |
Poranpään pituus avattu | 72 mm | |
Pituus suljettu | 79,3 mm | |
Sovitin | 1/2–20 tuuma | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341710 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208228624 | |
Valmistajan numero | 1193005 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Itsekiristyvä poraistukka Supra-SK 13E, Tyyppi: 13-1/2
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
114,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
252 kappaletta varastossa
94,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | 1/2–20 tuuma | 1/2-20 tuuma |
Ulko-⌀ | 42,9 mm | 43 mm |
Poranpään pituus avattu | 72 mm | 79 mm |
Pituus suljettu | 79,3 mm | 90 mm |
Kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |