{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ | 39 mm | |
Poranpään pituus avattu | 71 mm | |
Pituus suljettu | 83 mm | |
Sovitin | 1/2-20 tuuma | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341615 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406088408 | |
Valmistajan numero | 341615 10-1/2 |