Itsekiristyvä poraistukka 6

Tuote nro.: 341420 6
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitysalue 0 mm - 8 mm
    Ulko-⌀ 37 mm
    Pituus suljettu 78 mm
    Poraistukkakartio B 10
    suurin poraistukkakartion ⌀ 10,094 mm
    Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 341420 6
    EAN / GTIN 4045197883209
    Valmistajan numero 341420 6

    Kuvaus

    Malli:

    Ammattikäyttömalli.
    Poraistukkakartio DIN 238

    Käyttö:

    Kiinnitys irtovarsiin nro 342300 - 342887 tai suoraan koneen karaan.
    Pylväsporakoneille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin