{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pyörintätarkkuus | ≤ 20 µm | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15 000 min-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Ulko-⌀ | 50 mm | |
Poranpään pituus avattu | 81,9 mm | |
Pituus suljettu | 92 mm | |
Kokonaispituus | 141,9 mm | |
Varren pituus | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka |
Tuotekoodi | 341265 32 | |
EAN / GTIN | 4062406086633 | |
Valmistajan numero | 341265 32 |