{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 160/18 | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | |
Ulko-⌀ | 56 mm | |
Poranpään pituus avattu | 95,5 mm | |
Pituus suljettu | 109 mm | |
Poraistukkakartio | B 18 lyhennetty | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 17,431 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341250 160/18 | |
EAN / GTIN | 4045197152831 | |
Valmistajan numero | 341250 160/18 |