Poraistukan poistohaarukka 2

Tuote nro.: 341140 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii poraistukkakartiolle B 10; B 12
Pituus 170 mm
Leveys 30 mm
Paksuus 10 mm
Tuotetyyppi Poistohaarukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 341140 2
EAN / GTIN 4045197308412
Valmistajan numero 295 1012 002 0

Kuvaus

Käyttö:

Erikoistyökalu poraistukoiden karojen poistoon.
Poraistukkakartiolle DIN 238.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin