{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 65/10 | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Ulko-⌀ | 34 mm | |
Poranpään pituus avattu | 61,5 mm | |
Pituus suljettu | 68 mm | |
Poraistukkakartio | B 10 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 10,094 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341010 65/10 | |
EAN / GTIN | 4019208198071 | |
Valmistajan numero | 871003 |