• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 10

Tuote nro.: 338450 10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 M16
kierrevarren ⌀:lle d2 12 mm
nelikulmalle K1 9 mm
kiinnityspituudelle l1 36 mm
Jatkokappaleen ⌀ D3 12 mm
Jatkokappaleen ⌀ D4 18 mm
Jatkokappale K2 9 mm
Jatkokappale L2 90 mm
Jatkokappale L3 130 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338450 10
EAN / GTIN 4045197603647
Valmistajan numero 338450 10

Kuvaus

Malli:

  • Pitkä tai erikoispitkä versio.
  • Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
  • Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
  • Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Ohje:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 10

Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 10

pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
221,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 M16 M16 M16 M16
Jatkokappaleen ⌀ D3 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Jatkokappale K2 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Jatkokappale L2 90 mm 90 mm 90 mm 45 mm
Jatkokappale L3 130 mm 130 mm 130 mm 145 mm
kierrevarren ⌀:lle d2 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale Jatkokappale Jatkokappale Jatkokappale

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin