{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M9 | |
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M12 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 9 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 10 mm | |
Jatkokappale K2 | 8 mm | |
Jatkokappale L2 | 80 mm | |
Jatkokappale L3 | 230 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale, |
Tuotekoodi | 338425 7L | |
EAN / GTIN | 4067263109761 | |
Valmistajan numero | 338425 7L |