{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M4 − M12 | |
Sovitin | Varren ⌀ 25 mm | |
Kiinnitysnormi | DIN 1835 B, E | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Pituudentasaus, työntö | 0,5 mm | |
Pituudentasaus, veto | 0,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 28 mm | |
Ulkonema A-mitta | 75 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 338198 16 | |
EAN / GTIN | 4062406511104 | |
Valmistajan numero | 338198 16 |