{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
Kierteenleikkausalue | M4 − M12 | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Pituudentasaus, työntö | 0,5 mm | |
Pituudentasaus, veto | 0,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 28 mm | |
Ulkonema A-mitta | 110 mm | |
Muoto | A | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi |
338195 16
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4062406511081
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
338195 16
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |