{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M4 − M12 | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Pituudentasaus, työntö | 0,5 mm | |
Pituudentasaus, veto | 0,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 28 mm | |
Ulkonema A-mitta | 85 mm | |
Muoto | AD | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 338190 16 | |
EAN / GTIN | 4062406511067 | |
Valmistajan numero | 338190 16 |