Synchro-työkalupää mallille ER16 3,5 mm

Tuote nro.: 338183 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapin ⌀ d2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierretappi-⌀ d2 DIN 371 M3
    Kierretappi-⌀ d2 DIN 374/376 M5
    Ulkoneman pituus L1 24 mm
    Varren nelikulmio 2,7 mm
    ⌀ D2 12,7 mm
    Sisäjäähdytys kyllä, enint. 50 baaria
    Tuotetyyppi Kierretappiadapteri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 338183 3,5
    EAN / GTIN 4062406102043
    Valmistajan numero 338183 3,5

    Kuvaus

    Malli:

    • Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.
    • Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.
    • Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.
    • ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysistukoille ja työkoneille.
    • Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.

    Sopii:

    ER-Synchro-pitimet nro 338180.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin