Synchro-kiinnitin 25

Tuote nro.: 338180 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
221 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkeille Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi Kiristysholkkipidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338180 25
EAN / GTIN 4062406103712
Valmistajan numero 338180 25

Kuvaus

Malli:

  • Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.
  • Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.
  • Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.
  • ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysistukoille ja työkoneille.
  • Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.

Sopii:

ER-kiristysholkki-istukka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin