{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysholkeille ER | 25 mm | |
kierteitysalueelle | M6 − M20 | |
Ulkonema L | 84 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
Kiristysalue ⌀ D1 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
L1 | 63 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 338130 25 | |
EAN / GTIN | 4045197343178 | |
Valmistajan numero | 338130 25 |