Kierteitysistukka MLA IK 50 bar, Varren ⌀ 25 mm, Kierteenleikkausalue: M1-12

Tuote nro.: 338121 M1-12
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteenleikkausalue Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteenleikkausalue M1 - M12
Sovitin Varren ⌀ 25 mm
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 50 baaria
Pituudentasaus, työntö 0,2 mm
Pituudentasaus, veto 1 mm
Ulko-⌀ D 43 mm
Sisä-⌀ D1 20 mm
Ulkonema A-mitta 34 mm
Sopii ER-kokoihin 11 / 16
Tuotetyyppi Kierteitysistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 338121 M1-12
EAN / GTIN 4062406112219
Valmistajan numero 338121 M1-12
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Pituuden hienotasaus vaimennustoiminnon avulla.
  • Kierretapin kestoikä pitenee jopa 300 %.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö 50 baariin saakka.
  • Varma kiinnitys pikavaihtopitimiin ER-kiristysholkeille.
  • Pyörintä kartiovarsi kartioon käyttökohteisiin < 3 µm.

Käyttö:

Synkronikaralla varustetut työstökeskukset.
  • Kierretapin/synkronikaran nousuerojen tasaukseen.
  • Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit, ks. nro 308881309240 (koot ER 11 / 16 / 25). ER-kierretapin kiristysholkit, nelikulmaiset, ks. nro 309399309413 (koot ER 11 /16 / 25).
Kiinnityspultit, katso nrot 308600 − 30 8806.
Jäähdytysnesteputki HSK:lle, ks. nro 309880.
Hylsyavain HSK:lle, ks. nro 309890.
Pikavaihtopitimet ja jatkokappaleet, katso nro 338120338142.

Ohje:

Maksimikierrosluku 4 000 min-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin