Kierteitysistukan pikavaihtopidin MLA, ER-kiristysholkkikoolle: 11

Tuote nro.: 338120 11
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysholkeille ER 11 mm
kierteitysalueelle M1−M5
Ulkonema L 17 mm
Ulko-⌀ D 19 mm
Kiristysalue ⌀ D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610 11
Suurin kiristysmomentti 20 Nm
Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 338120 11
EAN / GTIN 4062406111984
Valmistajan numero 338120 11
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä MLA, pituuden hienotasaus nro 338100 − 338121.

Erikoistarvike:

ER-kierretapin kiristysholkit, katso nro 309399309447.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin