Kierteitysistukka MLA IK 50 bar M1-12

Tuote nro.: 338115 M1-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteenleikkausalue Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria
  • Muoto: A

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteenleikkausalue M1 - M12
    Sovitin HSK-A 100
    Kiinnitysnormi DIN 69893
    Sisäjäähdytys kyllä, enint. 50 baaria
    Pituudentasaus, työntö 0,2 mm
    Pituudentasaus, veto 1 mm
    Ulko-⌀ D 43 mm
    Sisä-⌀ D1 20 mm
    Ulkonema A-mitta 70 mm
    Sopii ER-kokoihin 11 / 16
    Muoto A
    Tuotetyyppi Kierteitysistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 338115 M1-12
    EAN / GTIN 4062406112097
    Valmistajan numero 338115 M1-12

    Kuvaus

    Malli:

    • Pituuden hienotasaus vaimennustoiminnon avulla.
    • Kierretapin kestoikä pitenee jopa 300 %.
    • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö 50 baariin saakka.
    • Varma kiinnitys pikavaihtopitimiin ER-kiristysholkeille.
    • Pyörintä kartiovarsi kartioon käyttökohteisiin < 3 µm.

    Käyttö:

    Synkronikaralla varustetut työstökeskukset.
    • Kierretapin/synkronikaran nousuerojen tasaukseen.
    • Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

    Erikoistarvike:

    ER-kiristysholkit, ks. nro 308881309240 (koot ER 11 / 16 / 25). ER-kierretapin kiristysholkit, nelikulmaiset, ks. nro 309399309413 (koot ER 11 /16 / 25).
    Pikavaihtopitimet ja jatkokappaleet, katso nro 338120338142.
    Kiinnityspultit, katso nrot 308600 − 30 8806.
    Jäähdytysnesteputki HSK:lle, ks. nro 309880.
    Hylsyavain HSK:lle, ks. nro 309890.

    Ohje:

    Maksimikierrosluku 4 000 min-1.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin