Weldon-elementti tasoituksella, pitkä 6 mm

Tuote nro.: 335725 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D 14 mm
Ulottuma A 137 mm
Säätöalue V 10 mm
Kiinnitysalue d 6 mm
Kokonaispituus L 145 mm
Tuotetyyppi Kierteitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 335725 6
EAN / GTIN 4045197801616

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, pikavaihtoliitin. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristusmekanismi estää kierreporan ulosvedon.
Vedon/paineen tasaaminen aina 0,2 mm tasauselementin yläpuolella. Weldon-elementin kiinnittäminen joko vääntiötasolla tai tasauselementillä.

Etu:

  • Hinnaltaan edullinen ratkaisu.
  • Vankka, kapea malli.
  • Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.

Käyttö:

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.

Erikoistarvike:

Tasauselementti nro 335730.

Ohje:

Hienotasaustoimino vain yhdessä nroiden 300415 ja 335730 kanssa. Vakioweldonistukassa vain jäykkä kiinnitys mahdollista, katso nro 335740.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Nimellis-⌀:lle d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin