{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 9 mm | |
Kierretappialue | M6 − 20 | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Varren ⌀ d | 31 mm | |
Liitäntäpituus L | 35 mm | |
Ulottuma H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Varren nelikulmio | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 335647 9 | |
EAN / GTIN | 4045197554109 | |
Valmistajan numero | 335647 9 |