Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin 6 mm

Tuote nro.: 335620 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapinvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretapinvarren ⌀ 6 mm
Kierretappialue M6 − 20
Ulko-⌀ D 50 mm
Varren ⌀ d 31 mm
Liitäntäpituus L 35 mm
Ulottuma H 34 mm
Varren nelikulmio 4,9 mm
Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 335620 6
EAN / GTIN 4045197152718
Valmistajan numero 335620 6

Kuvaus

Malli:

Pikavaihtopitimet, joissa on turvaliukukytkin.

Käyttö:

Pohjarei'ille

Ohje:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (Rm 600 − 800 N/mm2). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin